{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 18 mm | |
Širina ključa 2 | 21 mm | |
Duljina ključa L | 210 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 26,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 30,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 9,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754021352 | |
Broj proizvođača | 41051821 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni 18X21 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
22,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Položaj ključa | 0 | 0 | 75 |
Duljina ključa L | 210 | 194 | 300 |
Širina ključa 2 | 21 | 21 | 21 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 26,5 | 26,5 | 28 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |