Dvostrani okasti ključ, koljenast 30X32 mm

Artikl br.: 615950 30X32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.234 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 30 mm
Širina ključa 2 32 mm
Duljina ključa L 360 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 44 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 48 mm
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615950 30X32
EAN / GTIN 4045197161048
Broj proizvođača 615950 30X32

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Dvostrani okasti ključ, koljenast  30X32 mm

Dvostrani okasti ključ, koljenast 30X32 mm

na zahtjev
Na zalihi
2.234 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.249 dijelovi na zalihi
39,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina ključa L 360 360 297
Širina ključa 1 30 30 30
Širina ključa 2 32 32 32
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 44 44 50,4
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 48 48 52,4
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu