{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Duljina ključa L | 247 mm | |
Širina otvor ključa b | 41,2 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 7,4 mm | |
Visina prstena h2 | 11,2 mm | |
⌀ prstena D | 33,9 mm | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
s okretnom glavom | Ne | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614905 19 | |
EAN / GTIN | 3662424065071 | |
Broj proizvođača | 467BR.19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
926 dijelovi na zalihi
32,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
358 dijelovi na zalihi
20,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.341 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.884 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.971 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.860 dijelovi na zalihi
20,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | mat kromirano | mat kromirano | mat kromirano | mat kromiran | mat kromiran | kromirani |
⌀ prstena D | 33,9 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Duljina ključa L | 247 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Širina ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Visina prstena h2 | 11,2 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |