Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 11 mm

Artikl br.: 614905 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 11 mm
    Duljina ključa L 165 mm
    Širina otvor ključa b 23,7 mm
    Visina otvora ključa h1 5,2 mm
    Visina prstena h2 7,7 mm
    ⌀ prstena D 22 mm
    Radni kut 5 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Površina kromirano
    Dimenzije širine ključa metrički
    s okretnom glavom Ne
    Preklopna čegrtaljka Da
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 614905 11
    EAN / GTIN 3662424064999
    Broj proizvođača 467BR.11

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik, kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu