{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Duljina ključa L | 208 mm | |
Širina otvor ključa b | 34,9 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 6,6 mm | |
Visina prstena h2 | 9,9 mm | |
⌀ prstena D | 30 mm | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
s okretnom glavom | Ne | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614905 16 | |
EAN / GTIN | 3662424065040 | |
Broj proizvođača | 467BR.16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
42,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
822 dijelovi na zalihi
29,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.499 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
829 dijelovi na zalihi
17,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Radni kut | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Površina | kromirano | mat kromirano | mat kromirano | mat kromirano | kromirani |
⌀ prstena D | 30 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
Širina otvor ključa b | 34,9 | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |