{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6000 Joker | |
Širina ključa | 12 mm | |
Duljina ključa L | 170,7 mm | |
Širina otvor ključa b | 26,3 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 6,6 mm | |
Visina prstena h2 | 8,5 mm | |
⌀ prstena D | 25 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Broj zubi | 80 | |
Radni kut | 4,5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-molibdan čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614870 12 | |
EAN / GTIN | 4013288212603 | |
Broj proizvođača | 05073272001 |