JOKER 6000 garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, broj ključeva: 11

Artikl br.: 614880 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 6000 Joker 11 komplet 1
Broj ključeva 11
Širina ključa 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Broj zubi 80
Radni kut 4,5 stupanj
Materijal Krom-molibden čelik
Površina mat kromirano
Pakiranje Sklopiva torba
Dimenzije širine ključa metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa da
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa da
s okretnom glavom ne
Preklopna čegrtaljka ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 614880 11
EAN / GTIN 4013288167521
Broj proizvođača 05020013001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.
Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Opseg isporuke:

Po 1 ključ br. 614870: Vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu