JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s račnom 16 mm

Artikl br.: 614870 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 6000 Joker
    Širina ključa 16 mm
    Duljina ključa L 212 mm
    Širina otvor ključa b 35 mm
    Visina otvora ključa h1 8,2 mm
    Visina prstena h2 10,5 mm
    ⌀ prstena D 32,7 mm
    Položaj ključa 0 stupanj
    Broj zubi 80
    Radni kut 4,5 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Krom-molibdan čelik
    Površina mat kromirano
    Dimenzije širine ključa metrički
    Preklopna čegrtaljka Ne
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 614870 16
    EAN / GTIN 4013288212672
    Broj proizvođača 05073276001

    Opis

    Izvedba:

    Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.
    Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.

    Materijal:

    Krom-molibden čelik, mat kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu