{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6000 Joker | |
Širina ključa | 19 mm | |
Duljina ključa L | 246 mm | |
Širina otvor ključa b | 42 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 9,5 mm | |
Visina prstena h2 | 11 mm | |
⌀ prstena D | 34,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Broj zubi | 80 | |
Radni kut | 4,5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-molibdan čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614870 19 | |
EAN / GTIN | 4013288212641 | |
Broj proizvođača | 05073279001 |