Dvostrani prstenasti ključ s račnom 30X32 mm

Artikl br.: 614843 30X32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
415 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širine ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 1 30 mm
    Širina ključa 2 32 mm
    ukupna duljina 380 mm
    maksimalni ⌀ prstena D1 60 mm
    maksimalni ⌀ prstena D2 64,5 mm
    maksimalna visina prstena h1 34 mm
    maksimalna visina prstena h2 35 mm
    Broj zubi 72
    Radni kut 5 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Krom-vanadij čelik
    Površina mat kromiran
    Dimenzije širine ključa metrički
    Upušteni prsten Da
    Preklopna čegrtaljka Ne
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 614843 30X32
    EAN / GTIN 4045197973375
    Broj proizvođača 614843 30X32

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu