{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
ukupna duljina | 290 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 | 33 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 | 35 mm | |
maksimalna visina prstena h1 | 23 mm | |
maksimalna visina prstena h2 | 24 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Upušteni prsten | Da | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614843 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197879493 | |
Broj proizvođača | 614843 17X19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani prstenasti ključ s račnom 17X19 mm
na zahtjev
Na zalihi
583 dijelovi na zalihi
57,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.339 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | mat kromiran | mat kromiran |
Širina ključa 1 | 17 | 17 |
Širina ključa 2 | 19 | 19 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |