Dvostrani prstenasti ključ s račnom 11X13 mm

Artikl br.: 614843 11X13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
538 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širine ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 11 mm
Širina ključa 2 13 mm
ukupna duljina 218 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 24 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 28 mm
maksimalna visina prstena h1 18 mm
maksimalna visina prstena h2 20 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina mat kromiran
Dimenzije širine ključa metrički
Upušteni prsten Da
Preklopna čegrtaljka Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614843 11X13
EAN / GTIN 4045197879448
Broj proizvođača 614843 11X13

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu