{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Širina ključa 2 | 15 mm | |
ukupna duljina | 238 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 | 28 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 | 31 mm | |
maksimalna visina prstena h1 | 20 mm | |
maksimalna visina prstena h2 | 21,5 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Upušteni prsten | Da | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614843 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197879462 | |
Broj proizvođača | 614843 13X15 |