{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 8 mm | |
Duljina ključa L | 145 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 7 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Broj proizvođača | 614600 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
1.897 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.018 dijelovi na zalihi
3,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5 mm | 5 mm |
Položaj ključa | 10 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 145 mm | 148 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 7 mm | 7 mm |