{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Duljina ključa L | 265 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 13 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220709 | |
Broj proizvođača | 614600 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
571 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.122 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
604 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Položaj ključa | 10 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 265 mm | 278 mm | 340 mm |
Širina ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadij-čelik | Krom-molibden čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |