{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11 mm | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614600 11 | |
EAN / GTIN | 4062406220631 | |
Broj proizvođača | 614600 11 |