{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 36 mm | |
Duljina ključa L | 480 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 13 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 19 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614600 36 | |
EAN / GTIN | 4062406220792 | |
Broj proizvođača | 614600 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba 36 mm
na zahtjev
Na zalihi
584 dijelovi na zalihi
48,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
305 dijelovi na zalihi
46,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 13 | 15 |
Površina | kromirana preko nikla | mat kromirano |
Duljina ključa L | 480 | 460 |
Širina ključa | 36 | 36 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |