{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 32 mm | |
Duljina ključa L | 430 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 14 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 21 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | površina kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Na strani prstena AS-Drive | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614200 32 | |
EAN / GTIN | 4018754019380 | |
Broj proizvođača | 40103232 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
42,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
474 dijelovi na zalihi
17,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.333 dijelovi na zalihi
17,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi
21,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
681 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
583 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | površina kromirana preko nikla | fosfatiran | kromiran | kromirano | mat kromirano | kromirana preko nikla |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Chrome-Alloy-Steel |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |