{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Duljina ključa L | 210 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | površina kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Na strani prstena AS-Drive | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754019229 | |
Broj proizvođača | 40101414 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
12,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.584 dijelovi na zalihi
4,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
5,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | površina kromirana preko nikla | kromiran | kromirano |
Položaj ključa | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 210 | 180 | 218 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 | 12 | 10 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |