{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 22 mm | |
Duljina ključa L | 300 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14,2 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | površina kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Na strani prstena AS-Drive | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614200 22 | |
EAN / GTIN | 4018754019304 | |
Broj proizvođača | 40102222 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
11,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj | 10 stupanj |
Širina ključa | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |