{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 110 mm | |
Debljina glave hmaks | 8,9 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613330 10 | |
EAN / GTIN | 4035894044652 | |
Broj proizvođača | 50400 0100 029 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
14,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.356 dijelovi na zalihi
1,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Položaj širine ključa | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 110 | 110 |
Širina ključa | 10 | 10 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik |
Debljina glave hmaks | 8,9 | 5 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |