{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 215 mm | |
Debljina glave hmaks | 15 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613330 24 | |
EAN / GTIN | 2050001014504 | |
Broj proizvođača | 50400 0240 029 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
22,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.121 dijelovi na zalihi
4,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Položaj širine ključa | 15 | 15 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik |
Debljina glave hmaks | 15 | 9,5 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |