{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613330 11 | |
Broj proizvođača | 15MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran, širina ključa: 11mm |
na zahtjev
Na zalihi
4.631 dijelovi na zalihi
1,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | brunirano | |
Duljina ključa L | 120 mm | 120 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik | |
Debljina glave hmaks | 5,5 mm | 8,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |