{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 18 mm | |
Širina ključa 2 | 21 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 235 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 40 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 47 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4062406220334 | |
Broj proizvođača | 610600 18X21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 18X21 mm
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
292 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
6,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 40 | 40 | 40 |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 47 | 47 | 47 |
Širina ključa 2 | 21 | 21 | 21 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |