{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 32 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 275 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 140 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 410 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589050 32 | |
EAN / GTIN | 4045197645425 | |
Broj proizvođača | 589050 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
560 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 410 min-1 | 410 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 140 min-1 | 140 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 275 min-1 | 275 min-1 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 32 mm | 32 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |