{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | Tvrdi metal (HM) | |
Korak zubi | 4,3 mm | |
Duljina lista | 150 mm | |
optimalno za materijal | Drvo s metalom | |
Debljina ploče (drvo s metalnim umecima) | < 100 mm | |
Vrsta reza | ravan brzi rez (grubi); Rez uranjajućom pilom | |
Broj listova | 1 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588710 956DHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534756 | |
Broj proizvođača | 2608900385 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Set listova sabljaste pile, oznaka: 956DHM-E
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
17,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
30,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj listova | 1 | 1 | 1 |
Oznaka | 956XHM | 1256XHM | |
Duljina lista | 150 mm | 150 mm | 300 mm |
optimalno za materijal | Drvo s metalom | Drvo s metalom | Drvo s metalom |
Materijal lista pile | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Debljina ploče (drvo s metalnim umecima) | < 100 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile | List sabljaste pile | List sabljaste pile |