{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | Tvrdi metal (HM) | |
Korak zubi | 3,2 – 4,3 mm | |
Duljina lista | 300 mm | |
Oznaka | 1256XHM | |
optimalno za materijal | Drvo s metalom | |
Debljina ploče (drvo s metalnim umecima) | < 250 mm | |
Pogonski stroj | Sabljasta pila | |
Vrsta reza | ravan fini rez; tijesan rez | |
Broj listova | 1 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588610 1256XHM | |
EAN / GTIN | 4045197977366 | |
Broj proizvođača | 588610 1256XHM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set listova sabljaste pile, oznaka: 1256XHM
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
30,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
17,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj listova | 1 | 1 |
Duljina lista | 300 mm | 150 mm |
Materijal lista pile | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta reza | ravan fini rez; tijesan rez | ravan brzi rez (grubi) |
Korak zubi | 3,2 – 4,3 mm | 3,2 – 4,3 mm |
Debljina ploče (drvo s metalnim umecima) | < 250 mm | < 100 mm |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile | List sabljaste pile |