Set listova sabljaste pile 922VF

Artikl br.: 588610 922VF
Postavite cijenu 5 Piece (3,39 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Drvo s metalom
  • Debljina ploče (drvo s metalnim umecima): < 100
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal lista pile BiM
    Korak zubi 1,8 + 2,6 mm
    Duljina lista 150 mm
    Oznaka 922VF
    Prikladno za _922VF
    optimalno za materijal Drvo s metalom
    Debljina ploče (drvo s metalnim umecima) < 100 mm
    Pogonski stroj Sabljasta pila
    Vrsta reza ravan fini rez
    Broj listova 5
    Vrsta proizvoda List sabljaste pile

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 588610 922VF
    EAN / GTIN 4045197726896
    Broj proizvođača 588610 922VF

    Opis

    Izvedba:

    Bimetal listovi pile s Vario ozubljenjem za piljenje drva.

    Opseg isporuke:

    5-dijelno

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu