{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | BiM | |
Korak zubi | 4,3 mm | |
Duljina lista | 300 mm | |
Oznaka | 1411DF | |
Prikladno za | _1411DF | |
optimalno za materijal | Drvo s metalom | |
Debljina ploče (drvo s metalnim umecima) | < 250 mm | |
Vrsta reza | ravan brzi rez (grubi) | |
Broj listova | 5 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588710 1411DF | |
EAN / GTIN | 3165140016285 | |
Broj proizvođača | 2608654763 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set listova sabljaste pile 1411DF
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
699 dijelovi na zalihi
|
|
Broj listova | 5 | 5 | 5 |
Oznaka | 1411DF | 922VF | 1222VF |
optimalno za materijal | Drvo s metalom | Drvo s metalom | Drvo s metalom |
Materijal lista pile | BiM | BiM | BiM |
Vrsta reza | ravan brzi rez (grubi) | ravan fini rez | ravan fini rez; tijesan rez |
Korak zubi | 4,3 mm | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile | List sabljaste pile | List sabljaste pile |