Set listova sabljaste pile 1531L

Artikl br.: 588710 1531L
Postavite cijenu 5 Piece (5,96 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina materijala (zeleno drvo): < 190
  • Vrsta reza: ravan brzi rez (grubi)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HCS
Korak zubi 5,0 mm
Duljina lista 240 mm
Oznaka 1531L
Prikladno za _1531L
optimalno za materijal Drvo
Debljina materijala (zeleno drvo) < 190 mm
Vrsta reza ravan brzi rez (grubi)
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588710 1531L
EAN / GTIN 3165140016056
Broj proizvođača 2608650676

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za drvo.

Opseg isporuke:

5-dijelno

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu