Set listova sabljaste pile 644D

Artikl br.: 588710 644D
Postavite cijenu 5 Piece (3,96 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina pločica (mekano drvo): 5-100
  • Vrsta reza: ravan fini rez; Rez krivulje, fini; Rez uranjajućom pilom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HCS
Korak zubi 4,3 mm
Duljina lista 150 mm
Oznaka 644D
Prikladno za _644D
optimalno za materijal Drvo
Debljina pločica (mekano drvo) 5-100 mm
Vrsta reza ravan fini rez; Rez krivulje, fini; Rez uranjajućom pilom
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588710 644D
EAN / GTIN 3165140016025
Broj proizvođača 2608650673

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za drvo.

Opseg isporuke:

5-dijelno

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu