{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | HSS | |
Korak zubi | 2,0 mm | |
Duljina lista | 132 mm | |
Oznaka | T318B | |
Prikladno za | _T318B | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Debljina lima (puni lim) | 2,5-6 mm | |
Metalni profil (zatvoreni) | < 65 mm | |
Vrsta reza | Rez uranjajućom pilom | |
Broj listova | 5 | |
Vrsta proizvoda | List ubodne pile |
Broj artikla | 588415 T318B | |
EAN / GTIN | 4067263119142 | |
Broj proizvođača | 588415 T318B |