Garniture listova ubodne pile, 5-dijelna, oznaka: T118AF

Artikl br.: 588415 T118AF
Novi proizvod
Postavite cijenu 5 Piece (1,31 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.584 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (perforirani lim): 1-3
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 1,1 − 1,5 mm
Duljina lista 92 mm
Oznaka T118AF
Prikladno za _T118AF
optimalno za materijal Čelik
Debljina lima (perforirani lim) 1-3 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588415 T118AF
EAN / GTIN 4067263119128
Broj proizvođača 588415 T118AF

Opis

Izvedba:

Listovi ubodne pile za metal. Prihvat na dršku s jednim grebenom.
Progresivno ozubljenje kombinira jednostavno piljenje (bez piljenja na tankim listovima) i visoku učinkovitost rezanja.
Bimetalni list pile s dugim vijekom trajanja, posebno za perforirane limove.

Opseg isporuke:

5-dijelni

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu