Garniture listova ubodne pile, 5-dijelna, oznaka: T118B

Artikl br.: 588415 T118B
Novi proizvod
Postavite cijenu 5 Piece (0,92 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.181 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (puni lim): 2,5-6
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HSS
Korak zubi 1,9 − 2,3 mm
Duljina lista 92 mm
Oznaka T118B
Prikladno za _T118B
optimalno za materijal Čelik
Debljina lima (puni lim) 2,5-6 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588415 T118B
EAN / GTIN 4067263119111
Broj proizvođača 588415 T118B

Opis

Izvedba:

Listovi ubodne pile za metal. Prihvat na dršku s jednim grebenom.
Progresivno ozubljenje kombinira jednostavno piljenje (bez piljenja na tankim listovima) i visoku učinkovitost rezanja.

Opseg isporuke:

5-dijelni

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu