Garniture listova ubodne pile, 5-dijelna, oznaka: T318A

Artikl br.: 588415 T318A
Novi proizvod
Postavite cijenu 5 Piece (1,67 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.184 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (puni lim): 1-3
  • Metalni profil (zatvoreni): < 65
  • Vrsta reza: Rez uranjajućom pilom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HSS
Korak zubi 1,2 mm
Duljina lista 132 mm
Oznaka T318A
Prikladno za _T318A
optimalno za materijal Čelik
Debljina lima (puni lim) 1-3 mm
Metalni profil (zatvoreni) < 65 mm
Vrsta reza Rez uranjajućom pilom
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588415 T318A
EAN / GTIN 4067263119135
Broj proizvođača 588415 T318A

Opis

Izvedba:

Listovi ubodne pile za metal. Prihvat na dršku s jednim grebenom.

Opseg isporuke:

5-dijelni

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu