{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 80 mm | |
Širina četke | 12 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 9 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574250 80X12 | |
EAN / GTIN | 4017359080016 | |
Broj proizvođača | 418342 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 80X12mm
na zahtjev
Na zalihi
1.149 dijelovi na zalihi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.234 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 9 mm | 9 mm |
Duljina obruba H1 | 20 mm | 20 mm |
Materijal opreme | INOX žica | INOX žica |
⌀ četke D1 | 80 mm | 80 mm |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |