{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 50 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 15 mm | |
Duljina obruba H1 | 12 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574250 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359028599 | |
Broj proizvođača | 415343 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm 50X15 mm
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
15,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
945 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 15 | 15 | 15 |
Duljina obruba H1 | 12 | 12 | 12 |
Materijal opreme | INOX žica | INOX žica | INOX žica |
⌀ četke D1 | 50 | 50 | 50 |
Upuštanje | valovito | valovito | valovito |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 |