Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm 30X6 mm

Artikl br.: 574250 30X6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
472 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal opreme INOX žica
    ⌀ četke D1 30 mm
    Debljina svornjaka 0,2 mm
    Širina završetka L1 6 mm
    Duljina obruba H1 6 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Upuštanje valovito
    maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
    Vrsta proizvoda Okrugla četka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 574250 30X6
    EAN / GTIN 4017359007075
    Broj proizvođača 413342

    Opis

    Izvedba:

    Specijalne kvalitete valovite žice, ⌀ drške 6 mm.

    Upotreba:

    U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.
    Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu