{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 80 mm | |
Širina četke | 12 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 9 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574253 80X12 | |
EAN / GTIN | 4067263934790 | |
Broj proizvođača | 574253 80X12 |