{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 60 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 15 mm | |
Duljina obruba H1 | 17 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574253 60X15 | |
EAN / GTIN | 4067263934776 | |
Broj proizvođača | 574253 60X15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 60X15mm
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
6,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
603 dijelovi na zalihi
9,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materijal opreme | INOX žica | Čelična žica | Žica od mjedi |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ četke D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |