{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | X-LOCK | |
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 65 mm | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Duljina obruba H1 | 22 mm | |
Sigurnosni potporni prten | ne | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka |
Broj artikla | 572110 65X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220119532 | |
Broj proizvođača | 4007220119532 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kupolasta četka X-LOCK, čelična žica 0,50 mm, ⌀ četki×navoj: 65X-LOCKmm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
16,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materijal opreme | Čelična žica | Čelična žica | Čelična žica | Čelična žica |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ četke D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Sigurnosni potporni prten | ne | ne | ne | ne |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka | Kupolasta četka | Kupolasta četka | Kupolasta četka |