{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | X-LOCK | |
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 125 mm | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 12 mm | |
Duljina obruba H1 | 28 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 24 | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 571201 125X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220118764 | |
Broj proizvođača | 4007220118764 |