Okrugla četka X-LOCK, INOX žica 0,50 mm 125X-LOCK mm

Artikl br.: 571251 125X-LOCK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1 / navoj M (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija X-LOCK
Materijal opreme INOX žica
⌀ četke D1 125 mm
Debljina svornjaka 0,5 mm
Širina završetka L1 12 mm
Duljina obruba H1 28 mm
Upuštanje Lijevo spleteno
Broj tučaka 24
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 571251 125X-LOCK
EAN / GTIN 4007220118771
Broj proizvođača 4007220118771

Opis

Izvedba:

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Lijevo spletena, prijevremeno raspetljavanje sigurno izbjegnuto.
Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.
S X-LOCK brzozateznim sustavom za brzu izmjenu četki bez korištenja alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu