{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 65 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
Upuštanje | Izmjenično pletenje | |
Sigurnosni potporni prten | ne | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka |
Broj artikla | 572108 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906971 | |
Broj proizvođača | 572108 65XM14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kupolasta četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka ⌀ D1×navoj M: 65XM14mm
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materijal opreme | Čelična žica | Čelična žica | Čelična žica |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm |
⌀ četke D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Sigurnosni potporni prten | ne | ne | ne |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka | Kupolasta četka | Kupolasta četka |