{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 200 mm | |
Širina četke | 16 mm | |
⌀ bušenja d1 | 16 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 80 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 33 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570310 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359159736 | |
Broj proizvođača | 360361 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednoredna okrugla četka INOX žica 0,30 mm, Četka ⌀ D1ךirina četke: 200X16mm
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
45,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi
27,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 33 mm | 33 mm |
Materijal opreme | INOX žica | INOX žica |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 80 mm | 80 mm |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ četke D1 | 200 mm | 200 mm |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |