{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 100 mm | |
Širina četke | 12 mm | |
⌀ bušenja d1 | 12 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 20 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 21 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570310 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359123232 | |
Broj proizvođača | 320361 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Jednoredna okrugla četka INOX žica 0,30 mm, Četka ⌀ D1ךirina četke: 100X12mm
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
22,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
428 dijelovi na zalihi
8,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Materijal opreme | INOX žica | INOX žica | Čelična žica |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ četke D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
⌀ bušenja d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |