{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 200 mm | |
⌀ bušenja d1 | 16 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 80 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 33 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570315 200X16 | |
EAN / GTIN | 4067263906544 | |
Broj proizvođača | 570315 200X16 |