{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 100 mm | |
⌀ bušenja d1 | 12 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 20 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 21 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570315 100X12 | |
EAN / GTIN | 4067263906537 | |
Broj proizvođača | 570315 100X12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednoredna okrugla četka INOX žica 0,30 mm 100X12 mm
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
462 dijelovi na zalihi
8,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 21 | 21 |
Materijal opreme | INOX žica | Čelična žica |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 20 | 20 |
Debljina svornjaka | 0,3 | 0,3 |
⌀ četke D1 | 100 | 100 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ bušenja d1 | 12 | 12 |