{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 150 mm | |
Širina četke | 14 mm | |
⌀ bušenja d1 | 12 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 30 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 32 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570310 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359153444 | |
Broj proizvođača | 340361 |