Brusna ploča s tkaninom na čičak (ZA) 120

Artikl br.: 567625 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,80 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,51 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
684 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
    Granulacija 120
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 150 mm
    Oznaka proizvođača 341XK
    Pogonski stroj Kutna brusilica
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 567625 120
    EAN / GTIN 4002748756542
    Broj proizvođača 175654

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Lakovi
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Iznimno robusne brusne ploče od filca 341XK na pojačanom, nepoderivom pamučnom nosaču od tkanine. Novorazvijeni sustav vezanja s cirkon korundom (ZA).
    Poleđina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s brusnim diskom na čičak npr. br. 567760 samostalno prianjajuća. Za brzu zamjenu ploča.

    Upotreba:

    Na kutnim brusilicama, odnosno ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak (nije moguće usisavanje prašine). Maksimalna radna brzina 40 m/s.
    Višestruko primjenjiv za grubo i fino brušenje metala.

    Napomena:

    Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150. Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902566950. Mali brusni sistem ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.